Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT122900 Hand-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D133092
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT122900
EAN/GTIN:
     4042146778494
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
zugelassen entsprechend der internationalen Normen: EN 61326-1: 2013 und EN 61326-2-2: 2013
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Elektro- und Elektronikprodukten 2014/30/EU
Überlastschutz bei der Messung von AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerständen, Kapazitäten, Dioden, Logiktests und der Durchgangsprüfung
Hinweis bei schwacher Batterie, die Batterie rechtzeitig zu tauschen
inklusive 9V Blockbatterie
Der BRILLIANT TOOLS Multimeter BT122900 ist ein kompakter Multimeter für alle gängigen Messaufgaben im Haus- und Hobbybereich. Er misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand und verfügt über eine Diodentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung.

Der Multimeter beinhaltet einen praktischen Data-Hold-Speichermodus zum Ablesen der letzten Messwerte. Die Batterietest-Funktion dient zur Messung des Ladezustandes von Batterien und Akkus. Außerdem wird mit der automatischen Ausschaltefunktion nach 15 Minuten die Batterie geschont. Der Multimeter verfügt über ein großes, gut ablesbares Display sowie über ein kompaktes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Breite:
69 mm
Gewicht:
340 g
Typ:
BT122900
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
200 Ω - 2 mΩ
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
200 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Brilliant Tools, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1667
1
€ 21,90*
ab € 5,96*
€ 8,56*
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 9,55*
9 Tage
1785
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,59*
11 Tage
1785
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.