| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D133632 Herst.-Nr.: BT114903 EAN/GTIN: 4042146870624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zum Messen von z.B. Bohrlöchern, Profiltiefe oder Bremsbelägen gut ablesbare LCD-Anzeige Messbereich 0 – 25 mm ( 0 -1 inch) Messanzeige umschaltbar in mm und inch Nullstellung in jeder Position inklusive LR44 Knopfzelle Messspitze aus Stahl Kunststoff Der digitale Tiefenmessschieber von BRILLIANT TOOLS BT114903 kann zur Messung von z.B. Bohrlöchern, Profiltiefen oder Bremsbelägen verwendet werden. Eine Nullstellung ist hierbei in jeder Position möglich. Die Messanzeige kann das Maß in mm oder Inch anzeigen. Die passende Batterie LR44 ist im Lieferumfang enthalten. Die große LCD-Anzeige kann gut abgelesen werden und die maximale Messtiefe von 25 mm anzeigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 55 g | Typ: | BT114903 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Tiefenmessschieber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 7,48* | € 10,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,73* | € 11,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 8,40* | € 12,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,17* | € 12,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|