Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1500350 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14090
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Die M12-Einbausteckerverbinder werden direkt von der Gerätefrontseite eingeschraubt. DIe erforderliche Blechstärke beträgt ca. 3 mm. Die Gerätestecker sind mit M8 Befestigungsgewinde verfügbar und haben 0,5 m lange Einzeladern.
Features:
Mit halogenfreien Litzen
SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5
PLUSCON field
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1500350
Typ:
SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M12-Stecker, Einbau
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
3
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Mantelmaterial:
TPE
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 9,37*
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,40*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 10,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,85*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1500334
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.