| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D14289 Herst.-Nr.: 7000-18121-6280150 EAN/GTIN: 4048879190329 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker nach DIN EN 175301-803 in ihren unterschiedlichen Bauformen sind Standard für den Anschluss von Magnetspulen in der Pneumatik und Hydraulik. Features: Mit integrierter Dichtung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Passend für (Details): | Für Druckschalter | Gewicht: | 153 g | Herst.-Teilenr.: | 7000-18121-6280150 | Anzeige: | LED | Bauform: | Stecker, gewinkelt | Leitungs-Querschnitt: | 5x 0.75 mm² | Kabel-Ø: | 7 mm | Anzeige (Details): | LED rot/grün | Polzahl: | 5 | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Gesamtpolzahl: | 5 | Nennspannung (Details): | 24 V DC | Nennstrom (Details): | 4 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Pole: | 4 | Leitungsmaterial: | PUR | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Ventilstecker mit angespritzter Leitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,35* | € 13,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,65* | € 13,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,20* | € 15,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,89* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|