| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D15507 Herst.-Nr.: 76.320.0729.0 EAN/GTIN: 4015573688797 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie. Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen. Hinweise: Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54. Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Nein | Schutzart: | IP54 | Serie: | MIN | Herst.-Teilenr.: | 76.320.0729.0 | Typ: | 76.320.0729.0 | Steckzyklen: | 500 | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Einhandverriegelung + Längsbügel | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Zinkdruckguss | Produkt-Art: | Gehäuseunterteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,1035* | € 4,1735* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,48* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,19* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,043* | € 5,403* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,3081* | € 5,7381* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|