Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 162063 Netz-Steckverbinder AC Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16013
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     162063
EAN/GTIN:
     4028012100552
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Features:
Hohe Bauform
Hinweise:
Mit zwei 3-poligen Steckverbindern kann ein 6-poliger Steckverbinder hergestellt werden. Es ist eine passende 6-polige Zugentlastung notwendig.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
2.5 mm²
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Schutzart:
IP20/IP40 (in gestecktem Zustand)
Herst.-Teilenr.:
162063
Typ:
AC 166 GST/ 3
Material (Details):
Polyamid 6.6
Serie:
AC
Kabel-Ø (min.):
0.5 mm²
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Leitungs-Querschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
bis +110 °C
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 04028012100552, 02050001124906, Adels-Contact
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,81*
1 Tag
158
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
167063
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.