Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-DP 18/25 Li - Solo Power X-Change 4181580 Schmutzwasser-Tauchpumpe mehrstufig 7500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D160362
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4181580
EAN/GTIN:
     4006825665642
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 Li ist ein Allrounder, wenn Klar- oder Schmutzwasser ausgepumpt werden soll. Die kraftvolle Pumpe ist Teil der Einhell Power X-Change Familie, in der Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte flexibel miteinander kombiniert werden können. Dank Akku kann die Schmutzwasserpumpe flexibel, unabhängig von einem Stromanschluss, eingesetzt werden. Der Akku wird durch die spritzwassergeschützte, robuste Akku-Box geschützt und kann dank Wandhalterung und Befestigungshaken an Wänden, Regenfässern, Zäunen und Co. aufgehängt werden. In der Akku-Box integriert ist eine Kabelhalterung für das 5 Meter lange Verbindungskabel, das es der Pumpe ermöglicht, bis zu 4 Meter tief einzutauchen. Der 153 Watt starke Motor ermöglicht eine maximale Förderleistung von 7.500 Litern pro Stunde mit einem max. Förderdruck von 0,5 bar. Die Pumpe verfügt über zwei Leistungsstufen: Der ECO-Modus sorgt für längere Laufzeiten bei weniger Akku-Verbrauch wohingegen der BOOST-Modus die maximale Förderleistung zur Verfügung stellt. Geeignet ist die Akku-Pumpe für Wasser mit maximal 25 mm großen Schmutzpartikeln. Zum Start der Pumpe muss der Wasserstand mindestens 40 mm betragen, abpumpen kann die kraftvolle Pumpe bis zu einem Restwasserstand von 35 mm. Der doppelseitige Tragegriff ermöglicht den einfachen Transport. Die Pumpe ist mit einem 42 mm (1 1/4" AG) Druckanschluss ausgestattet und wird mit einem Universaladapter für 25/32 mm Schläuche mit 1" AG (33.3 mm) geliefert.
Features:
Wählbare Leistungsstufen: ECO und BOOST
Eco Power: Längere Laufzeitt
Boost-Modus: Maximale Förderleistung
Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung
Lieferumfang:
Inkl. Universaladapter
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Höhe:
324 mm
Länge:
319 mm
Breite:
237 mm
Schutzart:
IPX4 + IPX8
Gewicht:
2.75 kg
Druckanschluss:
G1¼"
Max. Feststoffgröße:
25 mm
Schwimmer-Schalter:
Nein
Biozid-Produkt:
Nein
Betriebsspannung:
18 V/DC
Eintauchtiefe:
4 m
Besonderheiten:
mehrstufig
Förderhöhe (max.):
5 m
Fördermenge (max.):
7500 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, einhell schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe einhell, Einhell, GE-DP 18/25 Li - Solo Power X-Change, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 109,75*
5 Tage
104
€ 4,95*
ab € 87,48*
€ 109,77*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 133,73*
€ 3,50*
ab € 112,05*
€ 139,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 113,58*
€ 140,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.