Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-CM 36/34-1 Li-Solo Power X-Change Akku Rasenmäher Höhenverstellbarer Griff 18V Schni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D160402
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413226
EAN/GTIN:
     4006825645026
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mit dem Akku-Rasenmäher GE-CM 36/34-1 Li-Solo gelingt die Rasenpflege mühelos. Kraftvoll und kabellos ist der Antrieb dank der bewährten Power X-Change Akkus. Diese lassen sich in allen Einhell PXC-Geräten der Systemreihe verwenden. Angetrieben von zwei leistungsfähigen Lithium Ionen-Akkus, steht der Pflege des heimischen Grüns nichts mehr im Wege. Dank der fünfstufigen Schnitthöhenverstellung von 25 bis 65 Millimeter und einer Schnittbreite von 33,5 Zentimeter kann der Rasen nach den jeweiligen Wünschen in Form gebracht werden. Ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht der ergonomisch geformte Griffbereich. Der höhenverstellbare Führungsholm lässt sich individuell an den Benutzer anpassen. Dabei ist der Akku-Rasenmäher stabil und hat einen leichten Aluminium-Führungholm. Der integrierte Tragegriff erlaubt einen einfachen Transport. Der Führungsholm ist klappbar, somit lässt sich der Mäher auch platzsparend verstauen. Der Grasfangkorb mit 30 Liter Fassungsvermögen ist mit einer Füllstandsanzeige versehen. Die Räder mit großflächiger Lauffläche schonen den Rasen. Zum Betrieb des Akku-Rasenmähers sind zwei 18V-PXC-Akkus notwendig. Akkus und Ladegerät können separat erworben werden, zum Beispiel als praktisches Starterset.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
TWIN-PACK Technologie
Bürstenloser Motor
5-stufige, axiale Schnitthöheneinstellung
Lieferumfang:
Inkl. Grasfangsack 30 l
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.9 kg
Auffangbehälter:
30 l
Technologie:
Li-Ion
Antriebsart:
Akku
Schnitthöhenverstellung:
5 x
Akkuspannung:
18 V
Geeignet für:
200 m²
Schnittbreite (max.):
33.5 cm
Schnitthöhe:
max. 65 mm - min. 25 mm zentral cm
Betriebsspannung (Details):
36 V
Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Griff
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Einhell, GE-CM 36/34-1 Li-Solo Power X-Change, maeher, mäher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 135,35*
€ 168,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 192,05*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 196,20*
€ 6,90*
ab € 162,97*
€ 201,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 168,33*
€ 208,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.