| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D16548 Herst.-Nr.: 104M3T22002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anbauset für vorhandene Steckverbinder mit Gewinde auf der Steckseite. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Wandstärke (Details): | 2,2 - 2,5 mm | Herst.-Teilenr.: | 104M3T22002 | Typ: | 104M3T22002 | Passend für: | D-SUB Gehäuse 9-polig + D-SUB Gehäuse 15-polig + D-SUB Gehäuse 25-polig + D-SUB Gehäuse 37 | Gewindetyp: | M3 | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Halterungsbolzen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,56* | € 0,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,69* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,75* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|