Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96mm B2P-VH (LF)(SN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17017
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B2P-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Vibrationssicherer Verriegelungsmechanismus. Führungsschienen am Gehäuse ermöglichen einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
7.86 mm
Farbe:
braun
Breite:
14.6 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
B2P-VH (LF)(SN)
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, leiterplattenbuchse, jst stiftleiste, JST, 820-1147
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1143*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1467*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0729*
€ 0,2054*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,212*
1 Tag
422396
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,2373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-2N
ab € 0,0407*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-160
ab € 262,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.