Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Easy Chain® E-Kette® E14.2 E14.2.038.0 Energieführungskette Druckknopfprinzip, UL94-V2 Kla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17251
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E14.2.038.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kann an „jeder Stelle“ montiert und demontiert werden. Kabel werden einfach von außen eingedrückt, spart Montagezeit. Kostengünstige, leichte einteilige E-Kette®. Begrenzte Torsionsbewegung möglich. „Druckknopfprinzip“ hält Kettenglieder sicher zusammen. Kleine Teilung für ruhigen Lauf. Leitungsschonender Innenraum. Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich. ISO Class 2 gemäß ISO 14644-1.
Features:
Leicht von außen zu befüllen · Kostengünstig
Kabel einfach eindrücken · UL94-V2 Klassifizierung
Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1006.5 mm
Herst.-Teilenr.:
E14.2.038.0
Typ:
Easy Chain® E-Kette® E14.2
Material (Details):
Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Biegeradius:
38 mm
Besonderheiten:
Druckknopfprinzip + UL94-V2 Klassifizierung
Serie:
Easy Chain®
Höhe innen:
19 mm
Breite innen:
25 mm
Höhe außen:
25 mm
Teilung pro Kettenglied:
30.5 mm
Anzahl Kettenglieder:
33
Breite außen:
37 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, igus, Easy Chain® E-Kette® E142, 757-7425, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 30,07*
€ 8,95*
ab € 21,08*
€ 30,08*
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 36,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
114.2.12P
ab € 6,35*
Zubehör
Igus
114.2.12PZ
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.