Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM37-SP 2101-0200-04 D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl: 37 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18642
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     2101-0200-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol

Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 37
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2101-0200-04
Typ:
MHDM37-SP
Material (Details):
Polyester glasfaserverstärkt nach UL94 V-0
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
37
Anschluss:
Lötkelch
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, MH Connectors, MHDM37-SP, 821-2844, MH-Connector
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,41*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,42*
6 Tage
99
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
6560-0106-14
ab € 3,87*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-04
ab € 0,98*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-14
ab € 4,99*
Sonstiges
MH Connectors
6260-0101-04
ab € 1,30*
Sonstiges
MH Connectors
6560-0108-04
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.