Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D188132 Herst.-Nr.: 1.103145 EAN/GTIN: 7640166323518 |
| |
|
| | |
| Der einzigartige Reisestecker PRO sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte aus Europa (Schuko & Euro) in über 120 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht den PRO konkurrenzlos in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen. Features: Einzigartig in der Anwendung mit leistungsstarken Geräten Steckdoseneingang für: Europa (Schutzkontakt & 2-Pol Euro) Designed in Switzerland Hinweise: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Weitere Informationen: | | Höhe: | 58 mm | Länge: | 72 mm | Breite: | 55 mm | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 7 A | Für Stecker-Typ: | E + F + C | Für Steckdosen-Typ: | L + J + G + B + I + N | Für Geräte aus: | Afghanistan + Albanien + Algerien + Andorra + Armenien + Aruba + Azoren + Balearen + Bhuta | Reiseziel: | Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi | Betriebsspannung (Details): | 100 - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,57* | € 21,42* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,18* | € 21,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,28* | € 29,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,71* | € 33,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,11* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|