Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D188182 Herst.-Nr.: 1.103180 EAN/GTIN: 7640166323556 |
| |
|
| | |
| Der vielseitige Reisestecker PRO – World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte von und in über 205 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht ihn konkurrenzlos in der Anwendung auch für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO – World bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen. Features: Einzigartig in der Anwendung mit leistungsstarken Geräten Steckdoseneingang für: Europa (Schutzkontakt & 2-Pol Euro) Designed in Switzerland Hinweise: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Weitere Informationen: | | Höhe: | 67 mm | Länge: | 72 mm | Breite: | 58 mm | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 7 A | Für Stecker-Typ: | I + B + A + G + L + J + F + E + N | Für Steckdosen-Typ: | I + B + G + L + J + F + E | Für Geräte aus: | Ägypten + Albanien + Äthiopien + Chile + El Salvador + Italien + Kanarische Inseln + Kuba | Reiseziel: | Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi | Betriebsspannung (Details): | 100 - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,65* | € 32,27* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,81* | € 32,73* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,60* | € 34,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 26,34* | € 34,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,19* | € 36,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|