Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 2 02R-JWPF-VSLE-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19040
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     02R-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Wasserdichte (IP67), verriegelbare Kabel an Kabel Verbindung. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. 2-Punkt Kontaktsystem.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Länge:
16.5 mm
Farbe:
braun
Breite:
6.7 mm
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
02R-JWPF-VSLE-S
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Querschnitt:
0.13 - 0.33 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
JWPF
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, JST, 166-7304
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,269*
€ 0,735*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,74*
2 Tage
213993
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,31*
€ 1,045*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPR-001T-P0.25
ab € 0,0204*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
02T-JWPF-VSLE-S
ab € 0,63*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.