Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 717SD A15P D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl: 15 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19603
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     717SD A15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Mit Schirmfederung und EMV Schutz. Gehäuse aus Stahl, Isolator aus Thermoplastik, UL 94V-0,5 A pro Kontakt, 250 V/AC.
Stiftleiste: Kontaktoberfläche Au/Ni, Anschlusszone SnPb/Ni
Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 15
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
717SD A15P
Typ:
717SD A15P
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Lötkelch
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Amphenol, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,67*
2 Tage
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,69*
7 Tage
94
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 17,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.