Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3350/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19758
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3350/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Lieferumfang:
10
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Herst.-Teilenr.:
SA3350/1
Typ:
SA3350/1
Nennstrom:
8 A
Serie:
SA
Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.25 mm²
Anschluss:
Löten
max. Querschnitt:
0.5 mm²
AWG:
20 - 24
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,29*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,19*
1 Tag
380
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 6,50*
€ 9,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 10,03*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 20,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 8,36*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 670,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.