Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D19978 Herst.-Nr.: 10120800 EAN/GTIN: 4011376708007 |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 20
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.50 mm | Länge: | 50.80 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 8.50 mm | Nennspannung: | 600 V | Herst.-Teilenr.: | 10120800 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Buchsenleiste, gerade | Kontakt-Widerstand: | 20 mΩ | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Polyester | Polzahl Gesamt: | 20 | Buchsentiefe: | 4.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000700248, 04011376708007, BKL Electronic |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,58* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,22* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,01* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|