Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 736-308 Doppelstockklemme 2.50mm² Polzahl 16 Orange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20569
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30.50 mm
Länge:
21.00 mm
Farbe:
orange
Breite:
41.64 mm
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
736-308
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
16
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Doppelstockklemme
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
42
€ 7,90*
ab € 3,95922*
€ 5,01922*
22 Tage
nicht lagernd
42
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,17*
42
Frei Haus
ab € 4,21381*
€ 5,31381*
42
Frei Haus
ab € 4,34215*
€ 5,44215*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.