Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 154-006-2-50-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20740
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     154-006-2-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
Für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85 mm oder Vierkantstifte 0,635 mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.62 mm
Länge:
10.84 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.38 mm
Nennspannung:
150 V/DC
Herst.-Teilenr.:
154-006-2-50-00
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
6
Buchsentiefe:
5.80 mm
Weitere Suchbegriffe: 02050001143433, W & P Products
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,87*
1 Tag
210
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,89*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 19,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
W & P Products
947-13-006-00
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.