Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEP 2620 F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Gelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21200
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972362188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Berührungssichere Einpressbuchse. Zum Einbau in Schalttafeln von 1 - 10 mm Wandstärke. Einbauöffnungs-Ø: 12,2 mm, Einführungsfase: 0,5 x 45°.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + grün
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Nennspannung:
1000 V
Wandstärke (Details):
1 - 10 mm
Herst.-Teilenr.:
972362188
Typ:
SEP 2620 F6,3
Material (Details):
Messing vergoldet
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
PA
Isolierungsart:
Vollisoliert
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm gelb, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, SKS Hirschmann, SEP 2620 F6, 3, 327-4428
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,80*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.