Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 122002 Bit-Set PH 2 Stahl 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D213812
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     122002
EAN/GTIN:
     4009311220028
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.
Features:
kein Bit-Bruch
kein Abrutschen
mit Farbkennring
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Größe:
PH 2
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, kwb, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 11,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 11,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.