Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con HHXC350ARA470MF61G Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 35V 20% (Ø x L) 6.30mm x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D214702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HHXC350ARA470MF61G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Features:
47 µF 35 V 1 St. SMD
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
5.80 mm
Nennspannung:
35 V
Durchmesser:
6.30 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
HHXC350ARA470MF61G
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
47 µF
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Bulk
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Nippon Chemi-Con, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.