Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-MCX-PT5 GSM IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D216042
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     INKO-MCX-PT5
EAN/GTIN:
     4260383612627
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die INKO-MCX-PT5 ist eine 100 % kabellose 4G PT-Überwachungskamera. Dank des leistungsstarken eingebauten Akkus und 4G kann die Kamera problemlos völlig autark an Orten eingesetzt werden, wo kein Stromanschluss und kein WLAN vorhanden sind.

Das mitgelieferte Solarpanel kann angeschlossen werden und ermöglicht das bequeme Nachladen des Akkus.

Integrierter PIR-Sensor und intelligente Menschenerkennung ermöglichen zuverlässige Bewegungserkennung und vermeiden ungewünschte Fehlalarme.

3 MP Auflösung und fortschrittliche Nachtsicht in Farbe sorgen für ein klares und detailreiches Bild unabhängig von Lichtverhältnissen.

Die Kamera unterstützt lokale Aufnahmen auf MicroSD-Karten (bis 128 GB).

Über die kostenlose App lässt sich die Kamera um 350 Grad horizontal und 90 Grad vertikal drehen, wodurch Sie noch mehr Kontrolle über das überwachte Objekt bekommen.

Die INKO-MCX-PT unterstützt Zwei-Wege-Audio und verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, damit Sie bequem mit gebetenen Gästen kommunizieren oder ungebetene Gäste wegschicken können.

Eine SIM-Karte mit aktiver Datenverbindung wird benötigt und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Features:
100 % kabellos und einfach zu installieren
Batterie- und Solarbetrieb
4G Mobilfunknetz
Lieferumfang:
INKOVIDEO INKO-MCX-PT5 Überwachungskamera + Solarpanel mit Halterung und Montagezubehör + Halterung + Kurzanleitung + Montagezubehör + 2 x Ring.
Hinweise:
Eine SIM-Karte mit aktiver Datenverbindung wird benötigt und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP66
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit 2-Wege-Kommunikation + mit Lautsprecher + mit Mikrofon + Aufnahme auf Speicherkarte +
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
SD-Karte (bis 128 GB)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Brennweite:
4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Sensorgröße:
8.76 mm (1/2.9")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.001 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, netzwerkkamera inkovideo, farbkamera, Inkovideo, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 286,83*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 248,02*
€ 302,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.