Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21623 Herst.-Nr.: 18 2244 EAN/GTIN: 4021103822449 |
| |
|
| | |
| Features:
12 mm Gelb Lieferumfang: 100 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 12 mm | Herst.-Teilenr.: | 18 2244 | Typ: | 182244 | Querschnitt je Ader: | 1 mm² | Länder-Farbcode: | DE | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Gelb | AWG max.: | 18 | Hülsenlänge: | 6 mm | Temperaturbereich: | -35 - +105 °C | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001252104, 04021103822449, Cimco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01043* | € 0,01667* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0107* | € 0,0171* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01152* | € 0,01852* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,01324* | € 0,02124* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,012* | € 0,0327* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|