| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D216232 Herst.-Nr.: 24233 EAN/GTIN: 7610917242337 |
| | |
|
| | |
| Der intelligente Wasserfilter mit dem Plus Kaffee besteht zu 98 Prozent aus Wasser. Entsprechend elementar ist dessen perfekte Qualität für ein vollendetes Kaffeeergebnis. Mit CLARIS Smart+ revolutioniert JURA die Wasserfiltration weiter. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Smart+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktsicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss. Die Filterpatrone CLARIS verfügt an seinem unteren Ende zusätzlich über ein Depot mit natürlichen Wirkstoffen, die das Wasser im Tank stabilisieren und damit Kalkablagerungen im Bereich des Tankbodens zu reduzieren. Dies funktioniert ganz ohne zusätzliche Energie oder Einwirkung, nur durch die natürliche Bewegung des Wassers im Tank, durch die es das Depot stets leicht durchströmt. Nach wie vor filtert der obere Teil der Filterpatrone CLARIS für die Kaffeezubereitung mittels Ionenaustausch und Aktivkohle im Aufstromprinzip genau die benötigte Menge Wasser für eine perfekte Tasse Kaffee.
Das Plus an Hygiene und Sauberkeit CLARIS Smart+ ergänzt das bewährte professionelle Aufstromprinzip, das bei jeder Kaffeezubereitung genau die benötigte Menge Wasser filtert, durch ein Depot mit natürlichen Wirkstoffen. Das Plus: Durch seine natürliche Bewegung durchströmt das Wasser dieses Depot immer leicht und wird durch den Kontakt stabilisiert. Dies führt zu weniger Kalkablagerungen und sorgt für maximale Sauberkeit im Wassertank.
Für jedes Leitungswasser geeignet Dank der innovativen Formel sind die Filterpatronen für jedes Leitungswasser weltweit geeignet. Das äusserst effektive Granulat filtert Kalk stets auf die optimale Menge (auch bei niedriger Wasserhärte) und reduziert Schad- und geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor so effizient wie noch nie. Mineralien und Fluoride, welche als wichtige Geschmacksträger fungieren, bleiben dabei erhalten. Die optimale Kalkstabilisation bereits im Wassertank und die effiziente Filterung bei der Kaffeezubereitung sorgen für beste Hygiene und optimale Wasserqualität für ein perfektes Kaffeearoma. Features: Das Plus an Hygiene und Sauberkeit Für Kaffee-/Espressomaschinen Reduziert Schad- und geschmaksbeeinträchtigende Stoffe Lieferumfang: Jura CLARIS Smart+ 3er + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.284 kg | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Filterpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 31,87* | € 40,60* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 8,00* | ab € 31,95* | € 40,86* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 31,90* | € 40,92* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 33,18* | € 42,19* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,62* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,20667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|