| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D217212 Herst.-Nr.: 797170 EAN/GTIN: 4009317971702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diamant Trennscheiben in den Maßen 115 mm x 2,2 mm, 125 mm x 2,2 mm und 230 mm x 2,8 mm mit einem lasergeschweißten 7 mm-Turbo-Schneidrand. Für saubere und dünne Schnitte in Fliesen, Keramik und Travertin. Verwendung der Diamant-Trennscheiben in Winkelschleifern mit einer max. Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s, einer Scheibenaufnahme von 22,23 mm und Spannmutter. Die Diamant-Trennscheiben entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EN 13236. Features: DIAMANT Trennscheibe mit Turbo-Schneidrand Hohe Qualität und extrem lange Standzeit Saubere, qualitativ hochwertige Schnitte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 115 mm | Durchmesser: | 115 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 22.23 mm | Material-Eignung: | Stein | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |