Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54mm 072631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21728
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072631
EAN/GTIN:
     4011376705303
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Leergehäuse für Buchsenkontakte.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.90 mm
Länge:
8.16 mm
Farbe:
braun
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
072631
Typ:
72631
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: 04011376705303, 02050000911576, BKL Electronic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,219*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
1 Tag
1616
10
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072637
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.