Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 800406 Schleifpapier Körnung 60 (L x B) 280mm x 230mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D217392
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     800406
EAN/GTIN:
     4009318004065
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier k60
Schleifpapier, Bogen 230 x 280 mm, HOLZ & FARBE, Flint, für Holzschliff, Farbe und Spachtel.
Features:
5 x Körnung: 60
für mittelfeinen Schliff
für Holz, Farbe und Spachtel
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
60
Produkt-Art:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: holz schleifpapier, kwb, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.