Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Materialstütze
>
Rollenbock Materialstütze
>
Artikel
Kwb 785910 Rollenbock 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-D220022
Hersteller:
kwb
Herst.-Nr.:
785910
EAN/GTIN:
4009317859109
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Die Höhe des kwb Rollenauflagebocks ist stufenlos verstellbar von 680…1100 mm und kann mit bis 60 kg belastet werden. Das Vierkantprofil aus Metall und die Gummifüße sorgen für Stabilität und rutschfesten Stand. Die gelagerte Rolle unterstützt die sichere und leichte Zufuhr von langen Werkstücken, ohne dass der kwb Rollenauflagebock umkippt. Die Breite der Rolle beträgt 290 mm. Der kwb Rollenauflagebock lässt sich zusammenklappen und platzsparend verstauen. Der kwb Rollenauflagebock kann für eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden: Bretter, Dielen, Platten, Stäbe, Rundmetalle, etc.
Features:
Stufenlose Höhenverstellung
Rutschfeste Aufstellung
Kein Umkippen in Zuführrichtung durch gelagerte Rolle
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Rollenbock
... >
Werkstatt
>
Werkstattausstattung
>
Gerüstböcke
Weitere Suchbegriffe:
rollbock materialstütze
,
kwb
,
Arbeitsbock
,
Arbeitsböcke
,
Klappbock
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen