Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.3mm 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     733980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Printbuchse mit Schaltkontakt.
Features:

6.3 mm
2 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
34 V
Nennstrom:
3 A
Innen-Ø:
6.3 mm
Außen-Ø:
4.2 mm
Anschluss:
Löten
Bauform:
Löt
Stift-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.