| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D220912 Herst.-Nr.: 727170 EAN/GTIN: 4009317271703 |
| |
|
| | |
| SILVER-Line Diamant-Trennscheiben mit einem Durchmesser von 115 mm, 125 mm, 230 mm und einer Scheibenstärke von 1,2 mm, 1,4 mm bzw. 2,0 mm. Mit lasergeschweißtem 7 mm bzw. 8 mm Turbo-Schneidrand. Für saubere und dünne Schnitte in Fliesen, Marmor und Feinsteinzeug. Verwendung der Diamant-Trennscheiben in Winkelschleifern mit einer max. Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s und einer Scheibenaufnahme von 22,23 mm mit Spannmutter. Die Diamant-Trennscheiben entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EN 13236. Features: Diamant-Trennscheiben mit Turbo-Schneidrand Hohe Qualität und extrem lange Standzeit Saubere, qualitativ hochwertige Schnitte Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Durchmesser: | 115 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 22.23 mm | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |