Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 589333 Kreissägeblatt 250 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221022
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589333
EAN/GTIN:
     4009315893334
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Bau- und Tischkreissägen, sowie Kapp- und Gehrungssägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Features:
gelenkschonendes, sicheres Arbeiten
30 % weniger Lärm beim Sägen
vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.