Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 589395 Kreissägeblatt-Set 250 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221062
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589395
EAN/GTIN:
     4009315893952
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Das Kreissägeblattset besteht aus drei farblich gekennzeichneten Sägeblättern mit Hartmetallzähnen (blau = fein, rot = mittel, grün = grob) für alle gängigen Handkreissägen und Tischkreissägen mit dem Durchmesser 250 mm. Die Blätter sind auch für den gelegentlichen Einsatz in Kapp - und Gehrungssägen nutzbar. Geeignet für die verschiedensten Plattenwerkstoffe aus Hart- und Weichholz. Das Kreissägeblattset inklusiv Reduzierringen wird in einem Kunststoff-Tray aufbewahrt.
Features:
Je Schnittbreite eine Farbe
Hartmetallzähne
Hohe Schnittgüte
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Mengenangaben:
3teilig
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: kwb, sägblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 129,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 129,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.