Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 585457 Kreissägeblatt 170 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221162
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     585457
EAN/GTIN:
     4009315854571
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 170 x 30
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Features:
schneller und sauberer Schnitt
für alle handelsüblichen Bau- und Tischkreissägen
ideal für Vollholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Tischlerplatten, Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
170 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt ø 170, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.