Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 584559 Kreissägeblatt 160 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221262
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584559
EAN/GTIN:
     4009315845593
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x16
Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Features:
Hartmetall bestückt, mit positiver Zahnstellung
für den Einsatz von Handkreissägen und Bau- und Tischkreissägen
für Hartholz und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz sowie Gipskarton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 160 mm, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.