Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 584544 Kreissägeblatt 160 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221282
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584544
EAN/GTIN:
     4009315845449
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x16
kreissägeblatt 160 mm
Hartmetall bestückt, schneller, grober Schnitt, grobe Zähne, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Features:
Hartmetall bestückt, mit positiver Zahnstellung
für den Einsatz von Handkreissägen und Bau- und Tischkreissägen
für Hartholz und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz sowie Gipskarton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.