Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 584333 Kreissägeblatt 160 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221292
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584333
EAN/GTIN:
     4009315843339
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x16
kreissägeblatt 160 mm
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Features:
gelenkschonendes, sicheres Arbeiten
30 % weniger Lärm beim Sägen
vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.