Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 586159 Kreissägeblatt 184 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221362
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586159
EAN/GTIN:
     4009315861593
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblätter 184x16
Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Features:
Hartmetall bestückt, mit positiver Zahnstellung
für den Einsatz von Handkreissägen und Bau- und Tischkreissägen
für Hartholz und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz sowie Gipskarton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
184 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 184mm, kwb, sägblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 17,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 17,11*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 29,41*
€ 3,50*
ab € 26,52*
€ 36,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.