Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg WSV 120 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 12 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22139
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss-Querschnitt:
0.25 mm²
Nennspannung:
60 V/AC
Schutzart:
IP40
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
WSV 120
Typ:
WSV 120
Material (Details):
PC (Hülse), Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Polzahl:
12
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Lumberg, 740-6152, Audio-DIN-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,69*
€ 8,95*
ab € 6,59*
€ 9,70*
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,91*
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 14,84*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,66*
Zubehör
Lumberg
KFR 120
ab € 559,28*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,15*
Zubehör
Lumberg
KFV 120
ab € 9,12*
Zubehör
Lumberg
KGR 120
ab € 8,81*
Zubehör
Lumberg
KGV 120
ab € 9,55*
Zubehör
Lumberg
KV 120-8
ab € 17,14*
Zubehör
Lumberg
KV 120
ab € 9,07*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,25*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
WKV 120
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.