Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 587133 Kreissägeblatt 200 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221412
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587133
EAN/GTIN:
     4009315871332
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200x16
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Features:
gelenkschonendes, sicheres Arbeiten
30 % weniger Lärm beim Sägen
vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 200mm, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.