Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 587433 Kreissägeblatt 200 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221442
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587433
EAN/GTIN:
     4009315874333
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200x30
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Features:
gelenkschonendes, sicheres Arbeiten
30 % weniger Lärm beim Sägen
vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 200mm, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.