Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 586995 Kreissägeblatt-Set 190 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221452
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586995
EAN/GTIN:
     4009315869957
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt
Das Kreissägeblattset besteht aus drei farblich gekennzeichneten, mit Hartmetallzähnen bestückten Sägeblättern (blau = fein, rot = mittel, grün = grob) für alle gängigen Handkreissägen mit den Durchmessern 190 mm x 30 mm. Die Blätter sind auch für den gelegentlichen Einsatz in Kapp - und Gehrungssägen nutzbar. Geeignet für die verschiedensten Plattenwerkstoffe aus Hart- und Weichholz. Das Kreissägeblattset inklusiv Reduzierringen wird in einem Kunststoff-Tray aufbewahrt.
Features:
Je Schnittbreite eine Farbe
Hartmetallzähne
Hohe Schnittgüte
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Mengenangaben:
3teilig
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm, kwb, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,75*
€ 55,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 55,86*
€ 3,50*
ab € 53,66*
€ 71,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.