Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 583533 Kreissägeblatt 150 x 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221572
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583533
EAN/GTIN:
     4009315835334
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Features:
gelenkschonendes, sicheres Arbeiten
30 % weniger Lärm beim Sägen
vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.