Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 582368 Kreissägeblatt 140 x 12.75mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221742
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     582368
EAN/GTIN:
     4009315823683
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 140mm
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Features:
feiner und schneller Schnitt
für alle handelsüblichen Bau- und Tischkreissägen
für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Bohrungs-Durchmesser:
12.75 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kwb kreissägeblatt, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.