Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 581868 Kreissägeblatt 130 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221752
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581868
EAN/GTIN:
     4009315818689
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 130x16
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Features:
feiner und schneller Schnitt
für alle handelsüblichen Bau- und Tischkreissägen
für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 130mm, kwb, sägblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 34,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 35,34*
€ 3,50*
ab € 39,60*
€ 53,55*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 50,94*
€ 67,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.