Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 582866 Kreissägeblatt 140 x 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D221972
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     582866
EAN/GTIN:
     4009315828664
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 140x20
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Features:
kreissäge
tischkreissäge
kreissägeblatt
handkreissäge
baukreissäge
sägeblatt
säge
bosch kreissäge
diy
universal
werkzeug
heimwerker
holzsäge
holzbearbeitung
laminat verlegen
parkett verlegen
bauholz
werkstatt


schneller und feiner Schnitt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 20, kwb, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.