| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D222772 Herst.-Nr.: 512440 EAN/GTIN: 4009315124407 |
| |
|
| | |
| Flachfräsbohrer, Holzbearbeitung, Sechskantschaft 1/4" nach ISO 1173, E 6.3, mit Zentrierspitze und 2 Vorschneidern, spezielle Schneidengeometrie, präzisionsgeschliffen, für sicheres und genaues Bohren, Farbe Grau, sandgestrahlt, präzises Bohren mit geringem Kraftaufwand, für Weich- und Hartholz, Leichtbaustoffe. Features: sandgestrahlt mit Zentrierspitze und 2 Vorschneidern präzises und sicheres Bohren ohne Kraftaufwand für Akkuschrauber und Bithalter mit 1/4" Sechskantschaft-Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3 mm Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 1 Stück | Bohrloch-Ø: | 40 mm | Produkt-Art: | Holz-Fräsbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |