Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 557900 Nutfräser 5mm Länge 35mm 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D222852
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     557900
EAN/GTIN:
     4009315579009
Suchbegriffe:
Nutfräser
kwb nutfräser
nutfräser
Holzfräser, Werkzeugstahl, zum Fräsen, Profilieren, für die Holzbearbeitung.
Features:
Fräsen und Profilieren
für die Holzbearbeitung
Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Kugel-Ø:
5 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Nutfräser
Weitere Suchbegriffe: kwb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 18,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 18,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.