Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 576003 Säbelsägeblätter-Set, 3-tlg. 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D222882
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     576003
EAN/GTIN:
     4009315760032
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Säbelsageblätter-Set bestehend aus: BIM (Bi-Metall), für die Metallbearbeitung, hochelastisch, Zähne gefräst und geschränkt, für Holz mit Nägeln, Metall bis Stärke 150 mm, Palettenreparatur, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm, ermöglicht bündige Schnitte durch seine Flexibilität. HCS (Kohlenstoffstahl), für die Holzbearbeitung, gehärtet, Zähne präzisionsgeschliffen und geschränkt, für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 100 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke, Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke, mit 1/2" Schaft, für alle handelsüblichen Säbelsagen und Elektrofuchsschwänze.
Weitere Informationen:
Material (Details):
Holz;Metall
Mengenangaben:
3teilig
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, kwb, Reciprosägeblätter, sägblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,15667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.